曜日別特売

人感センサー付きセラミックヒーターメカ式

人感センサー付きセラミックヒーターメカ式 - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
電気式ヒーターなので電源が入ると、すぐに温まります。
コンパクトサイズでスペースを取らないのでトイレ、洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。
温風2段階切替で1200W(強)・600W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
活性炭脱臭フィルター付きです。

ホワイト電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8消費電力50Hz/1200W・60Hz/1100Wセンサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ温風機能温風切替:2段階(強/弱)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×111×333内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18948432JCH-123D-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18948432
2016-12-16
用途: デスク足元の暖房

デスクワークの足元暖房として購入しました。
弱でも十分暖かいし、立ち上がりも良いです。
離席する事が多い為、人感センサーは便利ですね。

対象商品 : 18948432
2017-03-17
用途: 寝室で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

表面のパネルが、変形してスイッチが、はいらなくなった

対象商品 : 18948432
2016-02-15
用途: 机の下で

シンプルなデザインで邪魔にならない
暖かさはどうかなと思いきやなかなか小柄なボディですが暖房機能も満足
センサー付きなので、
消し忘れがなく重宝してます。。

対象商品 : 18948432
2016-01-16
用途: 事務所

始めは異臭がありましたが、使用していくうちにしだいに消え
今では快適です。
人感センサーで消し忘れもなく便利です。

対象商品 : 18948432
2015-12-25
用途: 入り口で使用

あまり暖かくないかと思いましたが意外に暖かくなるので感激しました。あると随分違うし
センサー付きだから
安心して使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする