気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター

気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。
交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。
およそ5年を目安に交換してください。
交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。

タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18948633EHH-F2310
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 加湿水気化の為の parts
その他業種

過去の状況から 加湿器本体 に比してライフが極めて短い 賢明な社員が関わって居る筈 本体も構成している部品も同じ位に出来ないものでしょうか?

対象商品 : 18948633
2020-11-04
用途: 取り換え
サービス業

注文後すぐに届いて、現在快適に加湿器使わせていただいます。

対象商品 : 18948633
2020-07-30
用途: 加湿器のフィルター交換

加湿器のフィルター交換に、安価に買えて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする