曜日別特売

ハイブリッドパイルミット

ハイブリッドパイルミット - 三重化学工業ハイブリッドパイルミット - 三重化学工業ハイブリッドパイルミット - 三重化学工業ハイブリッドパイルミット - 三重化学工業
(3件のレビュー)

ソフトパイルミットのリニューアル品になります。塩ビとニトリルを配合することで塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。これまでの塩ビ製手袋よりも低温特性が改善され、低温下(-20度)でも硬くなりにくくなりました。インナーに発熱繊維(ウォームサーバー)を使用。体から放出される汗を吸うことで繊維自体が発熱し、暖かさが長時間持続。

材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、音色ん、ウォームサーバー、アクリル厚さ(mm)10ブルー×ブラック入数(双)1機能耐油・吸汗全長(cm)30材質(裏地)アクリル、TORAYウォームサーバー(吸湿発熱糸)材質(表地)ポリ塩化ビニ-ル、ニトリルゴム、ナイロン内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18970105738LL
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
189701147383L
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18970087738M
オープン
取扱い終了
18970096738L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-31
用途: 屋外の農作業
農・林・水産業

冬の手袋の定番、防寒テムレスとの比較です。
〇この手袋の方が良い点〇
インナーとシェルが分離できるので中を乾燥させやすいし清潔に保てる
こちらの方が生地が丈夫(防寒テムレスは摩耗すると指先が水がしみやすい)
〇こちらの方が悪い点(改善して欲しい点)〇
シェルに泥などがついて重くなるとインナーを手に残してシェルだけ脱げてしまうことがある
あと1、2センチ程度でいいから手首の部分を長くしてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 18970105
2023-03-20
用途: 除雪機の操作
サービス業

インナーが厚からず薄からずで、簡単に取り付け取り外して使えます。
ミットも柔らかいので氷点下10℃前後でも十分手・指が動かせます。
今まで使った中で丈夫で一番使えるので他の手袋は使う気がしません。
インナーを取り出して常に乾かせている状態なので2つ用意しています。
最初に買った商品は10年以上使っているのでいつ購入したか忘れました。

1が参考にしています
対象商品 : 18970114
2018-02-02
用途: 洗車に使用

冬場の洗車に使っていますが2重構造でインナーが暖かく満足です。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする