曜日別特売

ハイブリッドジャージ

ハイブリッドジャージ - 三重化学工業ハイブリッドジャージ - 三重化学工業ハイブリッドジャージ - 三重化学工業ハイブリッドジャージ - 三重化学工業

ハイブリッド手袋のジャージ付きタイプです。塩化ビニールとニトリルゴムを配合させたことで、ゴムのような柔らかさを実現させました。

RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18970157506M2471122ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー11耐油・低温特性
648
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
18970166506L247.51224ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー11耐油・低温特性
648
599
659(税込)
当日出荷
18970175506LL2481326ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー11耐油・低温特性
648
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする