曜日別特売

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ - 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ - 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ - 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ - 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ - 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ - 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ - 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ - 工進
(12件のレビュー)

工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。

用途バスポンプKPシリーズの交換用として
注意
※交換用スペアーポンプです。この商品だけではご使用頂けません。※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大揚程(m)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86337273KP-501S1台4風呂水
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
50906092KP-301S1台3.5風呂水
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50906108KP-401S1台4風呂水
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86337255KP-301S1セット(10台)3.5風呂水
オープン
取扱い終了
代替品有
86337246KP-121S1セット(10台)2.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
86337264KP-401S1セット(10台)--
オープン
取扱い終了
73599898KP-401S1台--
3,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN バスポンプ KPシリーズ long.ver
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86337255KP-301S50906092KP-301SKP-301S バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 50906092バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ工進1台
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 家庭洗濯機給水
こばたけ不動産業

回転部分の水漏れも無く、1年近く毎日の様に使用います満足です。

対象商品 : 50906092
2024-03-25
用途: 風呂水のくみ上げ

2年使用した風呂用バスポンプが、水をくまなくなりましたので、リピート購入しました
雨水タンク設置20年になります
風呂水をくみ上げ、浄化槽に入れ、浄化槽より2F雨水タンクにポンプアップしています
2F雨水タンクは1Fトイレ流し水です
少し、手間はかかります
世界の中で飲める水確保が大変な地域が有ります
その人たちより、楽です

対象商品 : 50906092
2023-11-04
用途: 側溝の排水
製造業

小型でパワフルです。耐久性はこれから確認ですが長期間の使用に耐えてほしいと考えております。

1が参考にしています
対象商品 : 50906092
2021-03-16
用途: 風呂床暖房
日本勤労者慰労協会サービス業

電源とセットになっているものよりも高価であるので、作りが違うと思ってこちらを購入。
確かにセット物はすぐに故障してしまったが、こちらは今のところ良好に作動している。

2が参考にしています
対象商品 : 50906108
2024-10-04
用途: 鑑賞用水槽のメンテナンス

もうすこしパワーが欲しいのでKP-500がいいのだが、手にはいらないので、仕方なくKP-400を使ってる。

対象商品 : 50906092
2021-04-05
用途: そーら発電で池の水をくみ上げています。
前田コンサルタント事務所

これまではポンプと100V⇒12VDCトランス付きのセットを近くのホームセンターで購入していました。

1が参考にしています
対象商品 : 50906108
2018-04-05
用途: 風呂の水をトイレの洗浄水用タンクに移し替え
アロウライフ企画その他業種

水中に入れっぱなしで7年使用できたので満足である。

2が参考にしています
対象商品 : 50906092
2018-03-27
用途: 水槽(80リットル)の水の交換作業
サービス業

少し作動音が気になる大きいかな?       耐久性が少し心配です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする