曜日別特売

コンビネーションレンチ(ロング)

コンビネーションレンチ(ロング) - STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング) - STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング) - STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング) - STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング) - STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング) - STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング) - STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング) - STAHLWILLE(スタビレー)
(1件のレビュー)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°内容量1丁
全24種類を絞り込む
レンチサイズ(mm)
全長L(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900204314-66125
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1900205214-77135
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1900206814-88145
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1900207714-99155
4,000
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
1900208614-1010165
3,650
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1900209514-1111180
4,250
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
1900210414-1212180
4,250
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1900211314-1313195
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1900212214-1414210
4,650
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1900213814-1515215
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1900215614-1616230
5,900
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
1900216514-1717240
6,050
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1900217414-1818255
6,950
6,298
6,928(税込)
当日出荷
1900218314-1919265
7,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
1900219214-2020280
8,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
1900220814-2121280
8,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
1900221714-2222300
8,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1900222614-2424330
10,350
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1900223514-2727385
10,900
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
1900224414-3030415
14,650
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
1900225314-3232430
14,950
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
1900226214-3434460
23,750
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1900227814-3636480
27,600
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
1900228714-4141560
34,350
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002113
2024-09-11
用途: 機械のメンテナンス

スタビレーの工具は高いだけのイメージを持っていたが、手に持った瞬間から認識が変わりました。手にしっくりと馴染んで、正に手の延長という感じでした。実際に使用してもこの感覚は変らなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする