STAHLWILLE(スタビレー)
コンビネーションレンチ(六角)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
メガネ部オフセット15°
寸法a1(mm)
3
寸法a2(mm)
3.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19002463
16-3.2
3.2
75
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
19002472
16-3.5
3.5
75
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
19002488
16-4
4
85
¥
3,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
19002497
16-4.5
4.5
85
¥
3,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
19002506
16-5
5
95
¥
3,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください