曜日別特売

ロングメガネレンチ(スプライン)

ロングメガネレンチ(スプライン) - STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン) - STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン) - STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン) - STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン) - STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン) - STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン) - STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン) - STAHLWILLE(スタビレー)

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセット内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
サイズ(inch)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003477220ASP-7X97×97/32×9/32185
10,610
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
19003486220ASP-8X108×101/4×5/16205
11,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19003495220ASP-12X1412×143/8×7/16250
12,390
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19003504220ASP-16X1816×181/2×9/16290
14,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
19003513220ASP-18X2018×209/16×5/8315
15,780
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
19003522220ASP-22X2422×2411/16×3/4365
18,640
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
19003538220ASP-26X3026×3013/16×15/16410
21,630
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
19003547220ASP-28X3228×327/8×1430
23,260
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする