曜日別特売

フレックスソケットレンチ

フレックスソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)フレックスソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)フレックスソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)フレックスソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)フレックスソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)フレックスソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)フレックスソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)フレックスソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)
(1件のレビュー)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

仕様AS-drive(面接触)内容量1丁
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
全長L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900438729-6X76×71809.511232351
13,070
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
1900439629-8X98×920111.913.42627.581
12,180
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
1900440529-10X1110×1120214.715.930.532102
12,180
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
1900441429-10X1310×13230.514.718.43033.5137
14,820
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1900442329-12X1312×1322817.218.43333.5153
13,060
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
1900443229-14X1514×1522719.720.93537197
13,870
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1900444829-16X1716×1724722.223.738.539243
16,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
1900445729-16X1816×1824922.224.738.540267
17,960
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
1900446629-17X1917×1925023.726.33941277
17,420
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
1900447529-18X1918×19246.524.726.34041294
17,420
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
1900448429-20X2220×22287.527.329.845.548430
20,280
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
1900449329-21X2321×23286.528.631.146.550447
21,220
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
1900450229-24X2724×27349.532.436.150.560.5716
27,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19004396
2021-03-26
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

これしか使えない場所が必ず来ます
その時の為にストックします
値段もしますがこの道具でしか対応できないことを考えれば仕方のないことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする