STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQヘクスローブソケット(E型)
穴角
E型ヘックスローブ
差込角(inch)
1/4
全長L(mm)
23
寸法t2(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
適合ねじ
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19004895
40TX-E4
E4
8
3.8
M3
5.6
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
19004904
40TX-E5
E5
7
4.7
M4
6.7
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
19004913
40TX-E6
E6
10
5.7
M5
8
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
19004922
40TX-E7
E7
10
6.2
M6
9.6
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
19004938
40TX-E8
E8
10
7.5
M6-7
10.5
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
19004947
40TX-E10
E10
17
9.4
M8
12.7
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください