曜日別特売

1/4″SQディープソケット(十二角)

1/4″SQディープソケット(十二角) - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQディープソケット(十二角) - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角差込角(inch)1/4全長L(mm)50内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900529740DL-55
5,180
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1900530640DL-66
5,180
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1900531540DL-77
5,180
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1900532440DL-88
5,180
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1900533340DL-99
5,180
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900534240DL-1010
5,180
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900535840DL-1111
5,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900536740DL-1212
5,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900537640DL-1313
5,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900538540DL-1414
5,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900539440DL-5.55.5
5,180
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする