STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQマイナスビットソケット
先端形状
-
差込角(inch)
1/4
寸法L2(mm)
16
全長L1(mm)
28
外径d(mm)
11.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19005534
41K-0.6X3.5
9
0.6×3.5
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005543
41K-0.8X4.0
10
0.8×0.4
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005552
41K-1.0X5.5
11
1.0×5.5
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005568
41K-1.2X8.0
12
1.2×8
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください