STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQプラスビットソケット
(1件のレビュー)
差込角(inch)
1/4
先端形状
+
寸法L2(mm)
16
全長L1(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19005577
44P-1
1
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005586
44P-2
2
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005595
44P-3
3
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19005604
44P-4
4
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください