曜日別特売

1/4″SQユニバーサルソケット(インチ)

1/4″SQユニバーサルソケット(インチ) - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQユニバーサルソケット(インチ) - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ

差込角(inch)1/4寸法d2(mm)12.7穴角12角内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(inch)
全長L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005638402A-3/81/43820
13,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19005647402A-7/161/439.523
13,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19005656402A-1/21/441.527
13,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19005665402A-7/321/43217
13,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
19005674402A-9/321/43219
13,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
19005683402A-11/321/43519
13,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする