曜日別特売

1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット

1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)
差込角(inch)1/4全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900574444-33-
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1900575344-44-
4,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900576244-55-
4,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900577844-66-
4,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900578744A-1/16-1/16
5,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900579644A-5/64-5/64
5,150
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900580544A-3/32-3/32
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1900581444A-7/64-7/64
5,150
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
1900582344A-1/8-1/8
5,150
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900583244A-9/64-9/64
5,150
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900584844A-5/32-5/32
5,150
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900585744A-3/16-3/16
5,150
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900586644A-7/32-7/32
5,150
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900587544A-1/4-1/4
5,150
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする