曜日別特売

1/4″SQヘキサゴンビットソケット

1/4″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)
差込角(inch)1/4先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)28外径d(mm)11.6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900588444K-33
2,900
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
1900589344K-44
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1900590244K-55
2,900
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
1900591844K-66
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1900592744K-88
2,900
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする