STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)
1/4
先端形状
ヘクスローブ
寸法L2(mm)
16
全長L1(mm)
28
外径d(mm)
11.6
内容量
1個
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19005936
44KTX-T8
T8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005945
44KTX-T9
T9
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005954
44KTX-T10
T10
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
19005963
44KTX-T15
T15
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005972
44KTX-T20
T20
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005988
44KTX-T25
T25
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19005997
44KTX-T27
T27
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006006
44KTX-T30
T30
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006015
44KTX-T40
T40
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください