STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘクスローブソケット(E型)
穴角
E型ヘックスローブ
差込角(inch)
3/8
全長L(mm)
28
寸法t2(mm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
適合ねじ
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19006417
45TX-E5
E5
23
4.7
M4
7
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006426
45TX-E6
E6
23
5.7
M5
8
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006435
45TX-E7
E7
24
6.2
M6
9
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006444
45TX-E8
E8
22
7.5
M6-7
10.5
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006453
45TX-E10
E10
27
9.4
M8
13
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006462
45TX-E12
E12
28
11.1
M10
14.9
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006478
45TX-E14
E14
34
12.9
M12
16.5
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください