STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQディープソケット(十二角)
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
ソケットサイズ(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19006523
46-8
-
8
-
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
19006532
46-10
-
10
-
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006548
46-11
-
11
-
¥
6,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006557
46-12
-
12
-
¥
5,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006566
46-13
-
13
-
¥
5,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006575
46-14
-
14
-
¥
6,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006584
46-15
-
15
-
¥
6,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006593
46-16
-
16
-
¥
6,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006602
46-17
-
17
-
¥
6,940
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006618
46-18
-
18
-
¥
7,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006627
46-19
-
19
-
¥
7,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006636
46-21
-
21
-
¥
8,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006645
46-22
-
22
-
¥
8,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
19006654
46-20.8
20.8
-
13/16
¥
7,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください