曜日別特売

3/8″SQヘキサゴンビットソケット

3/8″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)
差込角(inch)3/8先端形状ヘキサゴン内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
サイズ(inch)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900701349-33-38
3,680
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
1900702249-44-40
3,550
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
1900703849-55-44
3,540
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
1900704749-66-46
3,540
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1900705649-77-51
3,550
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
1900706549-88-55
3,560
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
1900707449-1010-62
3,560
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
1900708349A-1/8-1/840
4,360
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900709249A-5/32-5/3240
4,360
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900711749A-7/32-7/3246
4,360
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900714449A-3/8-3/861
5,040
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
1900715349A-9/64-9/6440
4,700
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
190071622049-44-45
4,230
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
190071782049-55-50
4,230
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
190071872049-66-57
4,230
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
190071962049-88-85
4,360
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
190072052049-1010-106
4,640
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
1900710849A-3/16-3/1644
4,360
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
1900712649A-1/4-1/448
4,360
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
1900713549A-5/16-5/1655
4,910
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする