STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘキサゴンビットソケット
超ショートタイプ
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
8
質量(g)
28
寸法L2(mm)
6.5
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
24
外径d(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19007214
3049/8
¥
4,090
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください