STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
差込角(inch)
3/8
先端形状
XZN
寸法L2(mm)
20
全長L1(mm)
52
外径d(Φmm)
17.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19007223
49X-M5
M5
¥
4,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007232
49X-M6
M6
¥
4,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007248
49X-M8
M8
¥
4,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007257
49X-M10
M10
¥
5,320
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください