STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用、ロングタイプ
差込角(inch)
3/8
先端形状
XZN
全長(mm)
120
軸長(mm)
88
外径(Φmm)
17.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19007266
3049X/M8
M8
¥
5,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007275
3049X/M10
M10
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください