STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQヘクスローブビットソケット
頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
差込角(inch)
3/8
先端形状
ヘクスローブ
寸法L2(mm)
17
全長L1(mm)
49
外径d(Φmm)
17.8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19007284
49TX-T9
T9
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007293
49TX-T10
T10
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007302
49TX-T15
T15
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
19007318
49TX-T20
T20
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007327
49TX-T25
T25
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007336
49TX-T27
T27
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007345
49TX-T30
T30
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007354
49TX-T40
T40
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19007363
49TX-T45
T45
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください