1/2″SQヘクスローブソケット

1/2″SQヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)
穴角E型ヘックスローブ差込角(inch)1/2全長L(mm)38寸法t2(mm)22内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
適合ねじ
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900792350TX-E16E166014.7M1219
4,230
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
1900793250TX-E18E189216.6M1421
4,360
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
1900794850TX-E20E209818.4M1623.5
4,360
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする