STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQディープソケット(六角)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。6ポイントタイプ。
穴角
6角
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
17
質量(g)
157
全長L(mm)
83
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
23.7
寸法d3(mm)
16
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
64.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19008386
51S-17
¥
7,760
¥
6,998
値下げ
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください