STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQヘキサゴンビットソケット
差込角(inch)
1/2
先端形状
ヘキサゴン
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
質量(g)
寸法L2(mm)
全長L1(mm)
外径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19008632
54-4
4
68
22
60
22.7
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008648
54-5
5
68
22
60
22.7
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008657
54-6
6
71
22
60
22.7
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008666
54-7
7
75
22
60
22.7
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008675
54-8
8
79
22
60
22.7
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19008684
54-10
10
97
22
60
22.7
¥
4,370
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008693
54-12
12
122
20
60
23.7
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008702
54-14
14
135
20
60
23.7
¥
5,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
19008718
54-17
17
186
20
60
27.5
¥
5,710
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008727
54-19
19
242
20
60
31
¥
7,380
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008736
1054/8K
8
104
82
120
22.7
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008745
1054/10
10
150
102
140
22.7
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008754
1054/12
12
197
100
140
23.7
¥
5,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008763
2054/6
6
84
82
120
22.7
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008772
2054/7
7
96
82
120
22.7
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
19008788
2054/14
14
231
100
140
23.7
¥
5,450
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください