曜日別特売

1/2″SQトリスクウェアビットソケット

1/2″SQトリスクウェアビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQトリスクウェアビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQトリスクウェアビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQトリスクウェアビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQトリスクウェアビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQトリスクウェアビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQトリスクウェアビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQトリスクウェアビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)
(1件のレビュー)

トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用。ロングタイプ

差込角(inch)1/2先端形状トリスクウェア内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
寸法L2(mm)
全長L1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
質量(g)
寸法L2(mm)
全長L1(mm)
外径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190091132054X-M8-M81048212022.7
7,8006,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
190091222054X-M10-M101307211022.7
7,8006,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
190091382054X-M12-M121687011023.7
8,7507,698
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
190091473054X/M12-M1216010214022.7
7,6006,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
190091563054X/M8-M810910214022.7
5,5005,298
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
190091653054X/M10-M1014210214022.7
6,5505,598
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
190091743054X/M14-M1422510014023.7
8,6508,198
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
048302912054X-M12【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M121687011023.7
7,5106,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19009147
2018-12-06
用途: 車両整備
D-up Magic自動車・二輪車・自転車関連業

メルセデス・ベンツ M103型エンジンのヘッドボルトの緩め締めに使用。
長さも申し分なく、強度も十分!!
なんの問題もなく、使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする