1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット

1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

25°まで傾けて回すことができます。

差込角(inch)1/2寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100外径d(Φmm)22.7内容量1個
注意
※本締めはできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900918354KK-55
4,910
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
1900919254KK-66
4,910
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
1900920854KK-77
5,320
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
1900921754KK-88
5,180
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
1900922654KK-1010
5,590
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする