STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット
ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
238
寸法L2(mm)
200
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
外径d(Φmm)
22.7
内容量
1個
注意
※本締めはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009235
1054KK-5
5
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009244
1054KK-8
8
¥
10,150
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください