STAHLWILLE(スタビレー)
3/4″SQディープソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQディープソケット。6ポイントタイプ。
穴角
6角
差込角(inch)
3/4
全長L(mm)
90
寸法t1(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009822
56-22
22
¥
11,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009838
56-24
24
¥
11,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009847
56-27
27
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009856
56-30
30
¥
13,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009865
56-32
32
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009874
56-34
34
¥
15,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009883
56-36
36
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009892
56-41
41
¥
20,360
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください