STAHLWILLE(スタビレー)
3/4″SQヘキサゴンビットソケット
差込角(inch)
3/4
寸法L2(mm)
25
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009908
59-14
14
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009917
59-17
17
¥
16,850
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009926
59-19
19
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009935
59-22
22
¥
18,850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください