STAHLWILLE(スタビレー)
3/4″SQヘクスローブビットソケット
頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)
3/4
先端形状
ヘクスローブ
寸法L2(mm)
25
全長L1(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009944
59TX-T60
T60
¥
13,930
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009953
59TX-T70
T70
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009962
59TX-T80
T80
¥
16,970
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009978
59TX-T90
T90
¥
16,970
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
19009987
59TX-T100
T100
¥
18,350
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください