STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQソケットアダプター
3/4”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
44
質量(g)
118
外径(Φmm)
25
サイズ(inch)
凹1/2×凸3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010696
514
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください