1/2″SQソケットアダプター

1/2″SQソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)

3/4”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。

差込角(inch)1/2全長(mm)22直径(Φmm)38質量(g)50サイズ(inch)凹1/2×凸3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010705514M
9,390
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする