STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQユニバーサルジョイント
入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(mm)
12.7
差込角(sq.)
1/2"
全長L(mm)
71
質量(g)
146
外径d(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010784
510
¥
10,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください