STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQラチェットアダプター
Tハンドルとエキステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身します。
仕様
ギア数20
全長(mm)
67.5
質量(g)
316
外径(Φmm)
40
差込角(inch)
1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010802
522
¥
51,410
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください