STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQラチェットハンドル
樹脂グリップ付きのスタンダードな1/2”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)
1/2
全長L(mm)
265.5
仕様
ギア数36、樹脂グリップ付
質量(g)
600
寸法a(mm)
22.5
ヘッド幅(mm)
41
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010827
512
¥
24,080
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください