STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQラチェットハンドル
1/2”SQのラチェットハンドル
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
265
仕様
ギア数60、送り角は5、樹脂グリップ付
質量(g)
502
寸法a(mm)
26.2
ヘッド幅(mm)
40
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010836
515
¥
19,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください