STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQロングヘキサゴンビットソケット
差込角(inch)
1/2
呼び寸法(mm)
5
仕様
ロングタイプ
質量(g)
78
寸法L2(mm)
82
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
120
外径d(Φmm)
22.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010854
2054/5
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください