曜日別特売

1/2″SQ首振りエキステンションバー

1/2″SQ首振りエキステンションバー - STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQ首振りエキステンションバー - STAHLWILLE(スタビレー)

狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。

差込角(mm)12.7差込角(sq.)1/2"全長L(mm)255質量(g)341最大トルク(N・m)200外径d(Φmm)23.2内容量1本
注意
※規定の最大トルク(200Nm)以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010863509/10W
8,170
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする