STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQ首振りエキステンションバー
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)
12.7
差込角(sq.)
1/2"
全長L(mm)
130
質量(g)
191
最大トルク(N・m)
200
外径d(Φmm)
23.2
内容量
1本
注意
※規定の最大トルク(200Nm)以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010872
509/5W
¥
6,680
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください