STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQクローフットスパナ
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(inch)
1/4
寸法S(mm)
14.6
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
25.5
寸法b(mm)
19.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011003
540-8
8
¥
12,030
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
19011012
540-9
9
¥
12,030
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
19011028
540-10
10
¥
12,030
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください