STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQスライドTハンドル
差込角(mm)
6.3
差込角(sq.)
1/4
全長(mm)
116
仕様
クリックリリースボタン付き
質量(g)
52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011125
404QR
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください