STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQソケットアダプター
3/8”SQのソケット等を1/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)
1/4
全長(mm)
25
サイズ
凹1/4×凸3/8SQ
質量(g)
18
外径(Φmm)
12.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011134
409
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください