1/4″SQドライバーハンドル

1/4″SQドライバーハンドル - STAHLWILLE(スタビレー)
差込角(mm)6.3差込角(sq.)1/4全長(mm)150仕様クリックリリースボタン付き質量(g)80種類クリックリリースボタン付き内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011177400QR
4,450
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする