曜日別特売

1/4″SQフレキシブルエキステンションバー

1/4″SQフレキシブルエキステンションバー - STAHLWILLE(スタビレー)

通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4”SQエキステンションバー。右回し専用。

全長(mm)152質量(g)61最大トルク(N・m)5外径(Φmm)11.6差込角(inch)1/4内容量1本
注意
※規定の最大トルク以下でご使用ください。※時計回り(締める)方向にしか使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011195406152
6,610
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする