STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQラチェットハンドル
握りやすい樹脂ハンドル。1/4”SQのラチェットハンドル
差込角(inch)
1/4
全長L(mm)
118
仕様
ギア数60、送り角は5°
質量(g)
96
寸法a(mm)
19.5
寸法b(mm)
24
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011238
411
¥
14,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください