STAHLWILLE(スタビレー)
3/4″SQソケットアダプター
1/2”SQのソケット等を3/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)
3/4
全長(mm)
55
質量(g)
203
外径(Φmm)
34.7
サイズ(inch)
凹3/4×凸1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011414
568
¥
9,330
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください