曜日別特売

3/4″SQラチェットヘッド

3/4″SQラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQラチェットヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)

スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します。3/4”SQラチェットヘッド。

差込角(inch)3/4全長L(mm)165質量(g)1684寸法a(mm)55ヘッド幅(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011466552
54,970
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする